9270-01031 MINI POLYCHAIN CARBON 416 8MC 11.2

Mini Poly Chain GT Cinghia sincrona in carbonio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:MPCC 8M 416 11.2 SPL
Rubix:160000001565581
Produttore:927001031
EAN:5414465637629
9270-01031 MINI POLYCHAIN CARBON 416 8MC 11.2

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva416 mm
Larghezza cinghia11,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9270-01031 MINI POLYCHAIN CARBON 416 8MC 11.2


Questa cinghia sincrona compatta in poliuretano apre nuove opportunità nella progettazione degli azionamenti dei trasportatori e rappresenta un'alternativa alle catene a rulli. Poly Chain® GT Carbon™ non richiede lubrificazione o tensionamento ed è caratterizzata da bassi livelli di rumorosità anche a velocità di trasporto elevate. La speciale struttura è altamente resistente agli agenti aggressivi come polvere, olio e sostanze chimiche.

Punti di forza

•Cut Maintenance and downtime
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Lunghezza primitiva416 mm
Larghezza cinghia11,2 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti52
71,31 IVA esclusa
/ Unità
87,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione