9270-01148 MINI POLYCHAIN CARBON 608 8MC 21

Mini Poly Chain GT Cinghia sincrona in carbonio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:MPCC 8M 608 21 SPL
Rubix:160000001565608
Produttore:927001148
EAN:5414465637438
9270-01148 MINI POLYCHAIN CARBON 608 8MC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva608 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9270-01148 MINI POLYCHAIN CARBON 608 8MC 21


Questa cinghia sincrona compatta in poliuretano apre nuove opportunità nella progettazione degli azionamenti dei trasportatori e rappresenta un'alternativa alle catene a rulli. Poly Chain® GT Carbon™ non richiede lubrificazione o tensionamento ed è caratterizzata da bassi livelli di rumorosità anche a velocità di trasporto elevate. La speciale struttura è altamente resistente agli agenti aggressivi come polvere, olio e sostanze chimiche.
Questa cinghia sincrona compatta in poliuretano apre nuove opportunità nella progettazione degli azionamenti dei trasportatori e rappresenta un'alternativa alle catene a rulli. La Mini Poly Chain GT Carbon non richiede lubrificazione o tensionamento ed è caratterizzata da bassi livelli di rumorosità anche a velocità di trasporto elevate. La speciale struttura è altamente resistente agli agenti aggressivi come polvere, olio e sostanze chimiche.

Punti di forza

•Cut Maintenance and downtime
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Lunghezza primitiva608 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti76
Codice doganale40103900
153,50 IVA esclusa
/ Unità
187,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione