MODELLO VETTORIALE AD ANELLO APERTO - 0,4/0,75 KW - 3,0/3,5 A - 200VC.A MONOFASE VZAB0P4BAA
Modello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Omron:234260
Rubix:160000000500989
EAN:4547648388979
Documenti
Dettagli del prodotto : MODELLO VETTORIALE AD ANELLO APERTO - 0,4/0,75 KW - 3,0/3,5 A - 200VC.A MONOFASE VZAB0P4BAA
V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.55 kW, 3.0 A, sensorless vector
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1159 g |
|---|---|
| 154 mm | |
| 195 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 679,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 828,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
