• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.615)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.001)
  • Tecnica dei fluidi(42.776)
  • Fissaggio e assemblaggio(8534)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.626)
  • Utensileria manuale(10.194)
  • Attrezzature(3799)
  • Ferramenta e manutenzione(1197)
  • Cuscinetti(28.587)
  • Tecnologia lineare(1249)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3792)
  • Cinghie e catene(21.262)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(19.747)
  • Lubrificazione centralizzata(1554)
Vedi Organi di trasmissione
  • Ammortizzatori / Molle(491)
  • Freni(5)
Vedi Elementi antivibranti
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Elementi antivibranti
Ammortizzatori / Molle
Ammortizzatori di urti / Molle a gas
Molla a gas industriale
MOLLA A GAS 6/15 C.SA 154MM 16.1.11714 F1=200N

MOLLA A GAS 6/15 C.SA 154MM 16.1.11714 F1=200N

Molla a gas industriale Suspa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Suspa:16.1.11714 F1=200N
Rubix:999191100042183
brand logo

Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 6/15 C.SA 154MM 16.1.11714 F1=200N


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=95 16.2.10120 F1=250N3162105270050-MOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=212 16.2.10527 F1=500NMOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=95 16.2.10120 F1=400NMOLLA A GAS 6/15 STELO L=26 16.1.10426 F1=150NMOLLA A GAS 6/15 STELO L=57 16.1.01726 F1=100NMOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=142 16.2.10130 F1=500NMOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=95 16.2.10120 F1=500NMOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=200 16.2.02721 F1=400NMOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=138 16.2.10107 F1=100NMOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=138 16.2.10107 F1=150NMOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=138 16.2.10107 F1=200NMOLLA A GAS 8/18,5 STELO L=95 16.2.10120 F1=50NMOLLA GAS 10/22 C.300 16-4-11312 F1=800N A/B=129MOLLA A GAS 10/22 STELO L=347 16.4.01818 F1=500NMOL/GAS 10/22 C.170 N.500 164-107000500 A/B207 3164112780050
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata