ATTREZZO DI CHIUSURA SERIE 331 331-R

Morsetto a strappo Destaco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Destaco:331-R
Rubix:160000000779123
ATTREZZO DI CHIUSURA SERIE 331 331-R

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ATTREZZO DI CHIUSURA SERIE 331 331-R


I morsetti a trazione Destaco della serie 331 sono utilizzati nelle applicazioni di bloccaggio rapido delle porte. Hanno una capacità di tenuta di 720 lb (326,587 kg) e sono dotati di una base flangiata. I morsetti per serrature Destaco sono dotati di ganci a U con filettatura per una facile regolazione. Alcuni di questi morsetti sono dotati di una funzione di sicurezza Destaco Toggle Lock Plus che funge da sistema di bloccaggio secondario. Vengono inoltre forniti con una piastra di chiusura e una leva di controllo a pollice per un facile utilizzo.

Punti di forza

La leva di comando brevettata permette di operare con una sola mano
Fornita con ganci a U filettati per una facile regolazione
Piastra di chiusura inclusa
Con Toggle Lock Plus

Applicazioni

Modanatura
Chiusure per porte, coperchi, coperture
Assemblaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio
Modello331-r
Lunghezza44,5 mm
Codice doganale84662098
87,82 IVA esclusa
/ Unità
107,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore