051220000090K-RICAMBIO - ELETTROMAGNETE AC BA 90 PART.25 AC
Motore del freno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MGM Motori:051220000090K
Rubix:160000001432233
Dettagli del prodotto : 051220000090K-RICAMBIO - ELETTROMAGNETE AC BA 90 PART.25 AC
La serie BA è composta da motori frenanti asincroni trifase. Il freno si attiva in caso di interruzione dell'alimentazione. La coppia frenante rimane la stessa in entrambi i sensi di rotazione e i freni del motore senza scorrimento assiale dell'albero. Di serie, il freno è alimentatore trifase in corrente alternata con conduttori del freno collegati con i conduttori del motore in un'unica scatola morsettiera mentre. I motori della serie BA tollerano elevate velocità di sovraccarico e sono in grado di resistere al surriscaldamento in modo tale da garantire la migliore affidabilità anche in condizioni operative difficili. Tutti i motori della serie MGM sono stati progettati per essere controllati da inverter. L'isolamento dell'avvolgimento del motore è di classe F. Il tipo di costruzione del motore è completamente chiuso con raffreddamento esterno (TEFC) e custodia IP54. I motori con dimensioni del telaio fino a 132 sono dotati di serie di un foro esagonale sull'albero sul lato non di guida per consentire la rotazione manuale, anche se l'alimentazione è disattivata. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con la vite di rilascio del freno a mano. I dischi freno della serie BA hanno un'ampia superficie di rivestimento che consente un'elevata coppia frenante, una bassa usura del disco e conseguentemente bassi costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua speciale costruzione, la superficie di attrito del freno è autoventilata sul lato motore, consentendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | trifase, asincrono |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

