1LE1002-0CB32-2FA4-MOTORE KW 0,37 4P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 SIMOTIC GP
Motore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Innomotics:1LE1002-0CB32-2FA4
Rubix:170000000668881


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | motore asincrono trifase innomotics simotics gp (simotics gp - 71 m - im b5 - 4p) |
|---|
Dettagli del prodotto : 1LE1002-0CB32-2FA4-MOTORE KW 0,37 4P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 SIMOTIC GP
Motore trifase Innomotics SIMOTICS GP 1LE1002-0CB32-2FA4 da 0,37 kW con efficienza IE1 e grado di protezione IP55. 4 poli, 230/400 V, 50 Hz.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | motore asincrono trifase innomotics simotics gp (simotics gp - 71 m - im b5 - 4p) |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Potenza | 0,37 kW |
| Velocità | 1350 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie1 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Classe di isolamento | 155(f) a 130(b) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione