Riferimenti
M+S Hydraulic:MM20C
Rubix:999230310005726

Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE IDRAULICO OM 20 MM20C MM20C
Motore idraulico M+S Hydraulic MM20C OM 20 per applicazioni industriali. Velocità fino a 1250 rpm, pressione 140 bar e coppia fino a 35 N·m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | motore idraulico om 20 |
|---|---|
| Velocità massima | 1250 rpm |
| Pressione massima di esercizio | 140 bar |
| Coppia | 35 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
