it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Cuscinetti
(29.434)
Tecnologia lineare
(1281)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3876)
Cinghie e catene
(21.436)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2973)
Elementi antivibranti
(523)
Sistemi di tenuta
(21.197)
Lubrificazione centralizzata
(1591)
Vedi Organi di trasmissione
Elementi per la Trasmissione di Potenza
(3378)
Elementi per il Trasporto
(495)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Trasmissione di potenza e trasporto
Elementi per la Trasmissione di Potenza
Motori Elettrici
Motori elettrici CC
REL DI AVVIAMENTO 24VDC 150A PER MOTORI 114 MHM47SC0002
REL DI AVVIAMENTO 24VDC 150A PER MOTORI 114 MHM47SC0002
MOTORI
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Hydronit:
M47SC0002
Rubix:
999190900096364
Dettagli del prodotto : REL DI AVVIAMENTO 24VDC 150A PER MOTORI 114 MHM47SC0002
RELÈ DI AVVIAMENTO 24VDC 150A PER MOTORI Ø114
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Esaurito
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
TUBO SPIR.TRASP.D.20X27 W.P. 5 BAR B.P. 25 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400033
MOTORE INTEGRALE 15KW S3 3-FASI 4-POLI 230/400V 50/60HZ CASSA 90 PER PPC MHE150AC343S3
TUBO SPIR.TRASP.D.25X33 W.P. 5 BAR B.P. 25 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400035
MOTORE INTEGRALE 055KW S3 1-FASE 4-POLI 230V 50HZ CASSA 71 PER PPC MHE055ACS41S3
MOTORE 2100W 12VDC 114 + PROTEZIONE TERMICA MHM46C1ST21
REL DI AVVIAMENTO 12VDC 150A PER MOTORI 114 MHM47SC0001
MOTORE 2500W 12VDC 151 VENTILATO ATTACCO B14-90 + PROT TERMICA MHMB14C1ST25
KIT MONTAGGIO REL PER MOTORI 80 MHM47SK0801
MOTORE 300W 12VDC 80 + PROTEZIONE TERMICA MHM46C1ST03
MOTORE 3000W 24VDC 151 VENTILATO ATTACCO B14-90 + PROT TERMICA MHMB14C2ST30
MOTORE 500W 12VDC 80 + PROTEZIONE TERMICA MHM46C1ST05
KIT MONTAGGIO REL PER MOTORI 114 MHM47SK1121
MOTORE INTEGRALE 22KW S3 3-FASI 4-POLI 230/400V 50/60HZ CASSA 90 PER PPC MHE220AC343S3
TUBO SPIR.TRASP.D.60X72 W.P. 3,5 BAR B.P. 18 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400040
MOTORE 2200W 24VDC 114 + PROTEZIONE TERMICA MHM46C2ST22