Riferimenti
Motovario:TXF005-170/1000U14
Rubix:999180400033281

Dettagli del prodotto : VARIATORE TXF005-170/1000 U 14
Con la grande affidabilità maturata in oltre 45 anni di esperienza, i variatori della serie VAR rappresentano una valida alternativa agli azionamenti elettronici e sono di facile utilizzo e manutenzione. La serie S in ghisa comprende una vasta gamma di modelli con flangia, con piedi o nella versione compatta ed è disponibile in sette grandezze dalla 003 alla 100, con albero in ingresso o in versione motorizzata. La versione con differenziale SD permette anche di lavorare in applicazioni con velocità prossime allo 0. Le versioni in alluminio TXF, economiche e leggere, sono disponibili nelle taglie 002, 005 e 010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma costruttiva | montaggio sull'albero |
|---|---|
| Peso | 3,3 kg |
| Altezza assi | 30 mm |
| Diametro uscita | 14 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 12 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
