10403363-VIVA HUB ONLY V110M HCB 19MM H7 BORE 6 X 2.8MM JS9
Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rexnord:731102519M1C
Rubix:999241017003898
Produttore:10403363
Dettagli del prodotto : 10403363-VIVA HUB ONLY V110M HCB 19MM H7 BORE 6 X 2.8MM JS9
Elementi flessibili Rexnord serie E dimensioni E50M ad accoppiamento stretto con viti metriche e rivestimento standard della calzatura in materiale uretanico (arancione) per accoppiamenti elastomerici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Grandezza | 110 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

