• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. MPT-200 3L/PL 5-25 BAR 230V 60.821.1.230

MPT-200 3L/PL 5-25 BAR 230V 60.821.1.230

Installazione per lubrificatore ILC Lubrication Systems

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:60.821.1.230
Rubix:999191100043427
brand logo

Dettagli del prodotto : MPT-200 3L/PL 5-25 BAR 230V 60.821.1.230


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 326,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

METERING UNIT NO.5 EQ 25 BEA PUSH-IN D.4MM 02.007.5RACC. RAP. A.P. DIRITTO M6X1K-D.6 01060061AP 03.256.1TERMINALE DIRITTO M10X1K - M10X1 03.222.0BUSSOLA TUBO NYLON D.4X3 03.401.0DISTRIBUTORE UNILATERALE RD 1/8 2+3V 01.420.2ASSIEMATO ELETTR PICO K1,2 MIN LIV 24VDC - BK03191101 BEKA000000000000307MOLLE PER POMPA COD.A70.093.163 POS A86.126114ELETTROPOMPA PER OLIO CMV-15N C.E. 230V AC 1,2 LT 90.431.2GRUPPO SENSORE INDUTTIVO PNP NO DPX C/CONN. M12X1 49.052.9VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 300MM R 1/8 02.711.6TERMINALE 90GR. M8X1K - UNF 5/16-24 F - D.4 (STAMPATO A84.092100) 03.601.0TERMINALE STAMPATO 90GR. R 1/4 - G 1/8 F RIF. 82946E2 03.504.0ELEMENTO DOSATORE PONTE DMX-016 2 USCITE SX-DX 3.DMX.016.D.1LRVALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORI 100MM G 1/8 - M10X1 02.739.3BLOCCHETTO 2+2 VIE PASSANTI M8X1 - ACCIAIO ZINCATO 01.832.7
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata