440102 - KIT MORSETTO DI SOSTEGNO TECNOPOLIMERO BASE DI SUPPORTO MSX.56-B-10-12
MSX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MSX.56-B-10-12
Rubix:160000000516322
Produttore:440102
EAN:4045525539686




Riepilogo info tecniche
| Norma | non standard |
|---|---|
| Tipologia | morsetto di collegamento |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 440102 - KIT MORSETTO DI SOSTEGNO TECNOPOLIMERO BASE DI SUPPORTO MSX.56-B-10-12
Base di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Norma | non standard |
| Tipologia | morsetto di collegamento |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore