Riferimenti
Gates:23X8 600 MULTISPEED GATES
Rubix:160000001622948
Produttore:980210051
EAN:5412571181944

Dettagli del prodotto : 9802-10051 CINGHIA VARIATORE 23X8 600 MULTISPEED GATES
Le multi-velocità Gates offrono prestazioni eccellenti con riduttori di velocità variabili. Una cinghia dentata multi-velocità a velocità variabile si adatta rapidamente alle scanalature della cinghia e può gestire una vasta gamma di velocità e rapporti di velocità. Oltre alla gamma standard di multi-velocità, ci sono misure speciali (larghezza superiore, spessore e angolo) disponibili su richiesta.
Punti di forza
• Ampia gamma di velocità.
• Trasmissione ad alta potenza.
• Buon funzionamento delle macchine.
• Durata eccezionalmente lunga.
• Trasmissione ad alta potenza.
• Buon funzionamento delle macchine.
• Durata eccezionalmente lunga.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 23x8 |
|---|---|
| Lunghezza interna | 600 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Larghezza superiore | 23 mm |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
