CINGHIA ANELLO CHIUSO TS-10 THERMOFIX DIAGONALE 75 LARGH=40MM LUNGH=710MM
Nastro per mandrino
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Habasit:TS-10 THERMOFIX DIAGONALE 75 LARGH=40MM LUNGH=710MM
Rubix:999201201000125
Produttore:HABASIT001078

Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA ANELLO CHIUSO TS-10 THERMOFIX DIAGONALE 75 LARGH=40MM LUNGH=710MM
Resistente all'abrasione, Coefficiente di attrito costante, Alta affidabilità, Resistente alle alte temperature, Bassa elasticità, Resistente all'olio, Robustezza, Qualità uniforme del filato
Applicazioni
Lavorazione del filato; azionamento del mandrino
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | tessuto in poliammide |
| Colore | giallo |
| Spessore | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione