CRS NASTRO DF-BL PER MACCHINE PORTATILI / A 19Ã457 MM 7000067944
Nastro Scotch-Brite™ Durable Flex DF-BL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000067944
Rubix:999191000093921
Produttore:7000067944
EAN:4046719336784



Dettagli del prodotto : CRS NASTRO DF-BL PER MACCHINE PORTATILI / A 19Ã457 MM 7000067944
Il nastro Scotch-Brite™ Durable Flex è il più flessibile della nostra gamma di nastri per la lavorazione delle superfici ed è progettato per operazioni difficili che richiedono precisione come la sbavatura, la mascheratura e la finitura su vari metalli. Un supporto rinforzato anti-allungamento e un bordo estremamente duraturo offrono una elevato potere di taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 108x136x246 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 512 g |
| Lunghezza | 457 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Grano | grosso |
| 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione