ROTOLO NASTRO PER MARCATURA DI PAVIMENTI TOUGHSTRIPE 104315 TS-50.80-514-GR-RL

Nastro Toughstripe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:104315
Rubix:999180500026812
Produttore:104315
EAN:0754473160937
ROTOLO NASTRO PER MARCATURA DI PAVIMENTI TOUGHSTRIPE 104315 TS-50.80-514-GR-RL

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Lunghezza30,48 m
Larghezza50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROTOLO NASTRO PER MARCATURA DI PAVIMENTI TOUGHSTRIPE 104315 TS-50.80-514-GR-RL


Nastri per la marcatura dei pavimenti ToughStripe® estremamente resistenti, con adesivo ultra-aggressivo e in grado di resistere al traffico dei carrelli elevatori.

Punti di forza

La marcatura visibile del pavimento migliora la sicurezza e l'organizzazione in quasi tutti gli ambienti industriali
La superficie ad alta lucentezza brilla come una vernice nuova e resiste al traffico dei carrelli elevatori senza strapparsi o sollevarsi
Ideale per contrassegnare corridoi, passaggi e luoghi di stoccaggio e per identificare le attrezzature e i percorsi di uscita
Può essere facilmente applicata da una persona che lavora da sola

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Lunghezza30,48 m
Larghezza50,8 mm
Spessore0,2 mm
46,35 IVA esclusa
/ Pacchetto
56,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Larghezza