Riferimenti
Camozzi:2500 3/8
Rubix:170000000469769
Produttore:2500 3/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | nipplo uguale conico (mod. 2500) |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : 50-2500-0058 2500 3/8
Nipplo Camozzi serie 2500 con filettatura 3/8, in ottone nichelato. Per aria compressa e fluidi a bassa pressione fino a 80 bar, -40…+120°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | nipplo uguale conico (mod. 2500) |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Pressione | 80 bar |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 120 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione