RIDUTTORI DI VELOCITÀ BONFIGLIOLI
Clicca sul link di seguito per consultare i cataloghi.
Concessionaria BONFIGLIOLI da oltre 50 anni, dispone a magazzino di un’ampia gamma di prodotti, trasformabili dal proprio personale qualificato secondo tutte le esigenze applicative.
- RIDUTTORI
- A VITE SENZA FINE
- ORTOGONALI
- COASSIALI
- EPICICLOIDALI
- PENDOLARI
- MONOSTADIO
- AD ASSI PARALLELI
- GRUPPI COMBINATI
- RINVII ANGOLARI
- VARIATORI DI VELOCITÀ MECCANICI
ED INVERTER
- MOTORI ELETTRICI
- TRIFASE
- AUTOFRENANTI
- BRUSHLESS
- COMPATTI
ASSEMBLAGGIO
Per rispondere tempestivamente alle richieste di un mercato sempre in evoluzione MINETTI ha aderito già da tempo al programma BEST BONFIGLIOLI, sviluppando una partnership con il leader di mercato nella produzione di motoriduttori che permette di ridurre notevolmente i tempi di consegna attraverso un proprio centro di assemblaggio specializzato sui motoriduttori.
BONFIGLIOLI EXCELLENCE SERVICE TEAM
Con l’ausilio di manodopera specializzata, macchine a CNC e un magazzino dedicato, MINETTI può gestire direttamente tutte le fasi di montaggio, assemblaggio e collaudo certificato dei motori e riduttori Bonfiglioli serie A, C, F, S, 300, W con attacco PAM o motore compatto, garantendone la disponibilità in 1-3 giorni lavorativi per la gran parte della gamma.
CONTROLLO QUALITA'
Tutti i prodotti assemblati vengono sottoposti ad un severo collaudo pre-consegna, certificato da una nuova etichettatura che, oltre al numero seriale per la tracciabilità del riduttore, riporta tutti i dati tecnici di montaggio:
- Valore di piantaggio pignone 1° riduzione e relativo range
- Valore di briantaggio eventuale brignone 2° riduzione
- Rapporto rilevato
- Tipologia e quantità di opo inserito
- Prova di tenuta guarnizioni e paraop tramite aircontrol
- Prova di rumorosità
VERNICIATURA CUSTOMIZZATA ETICHETTA REPORT TRACCIABILITÀ PER OGNI SINGOLO RIDUTTORE MONTATO RIEMPIMENTO CON OLIO ALIMENTARE SU RICHIESTA
CONTATTI
| Tipo | Contatto | Riferimenti |
|---|---|---|
| PRE-VENDITA | andrea.bianchi@rubix.com | Tel. 0547-630610 interno 41 |
| VENDITA | Rubix | it.rubix.com |
| POST-VENDITA | andrea.bianchi@rubix.com | Tel. 0547-630610 interno 41 |