PERMA NOVA UNITA' DI CONTROLLO 107271

NOVA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Perma:107271
Rubix:999230712023068
EAN:4061201058982
PERMA NOVA UNITA' DI CONTROLLO 107271

Riepilogo info tecniche

Tipologiareazione elettrochimica mediante celle di generazione di gas con compensazione elettronica della temperatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PERMA NOVA UNITA' DI CONTROLLO 107271


perma NOVA può essere utilizzato in tutti i campi di applicazione tra -20°C e +60°C. Tramite il pulsante di impostazione dell'unità di controllo NOVA è possibile inserire un tempo di erogazione da 1 a 12 mesi. L'unità di controllo calcola quindi la quantità di gas necessaria per un'erogazione costante e sicura, tenendo conto della temperatura ambiente. perma NOVA è costituito da un'unità di controllo riutilizzabile, da un NOVA LC riempito di grasso o olio (con valvola di ritenzione dell'olio integrata) e da un coperchio di protezione. Il NOVA LC è disponibile nelle misure 65 cc e 125 cc.
Unità di controllo perma NOVA

Punti di forza

- Impostazione del tempo di funzionamento indipendentemente dalla temperatura ambiente - Avviamento iniziale accelerato entro un giorno - Manipolazione semplificata e sicura - L'unità di controllo NOVA è riutilizzabile - Uso universale sia in aree fredde che a livelli di temperatura più elevati - La compensazione della temperatura consente l'uso a temperature ambientali molto variabili/differenti - Collegamento stabile della filettatura grazie alla console di supporto integrata - Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - Protezione dalla polvere e dal getto d'acqua - Aumento della sicurezza sul lavoro

Applicazioni

perma NOVA è stato sviluppato per la lubrificazione in un unico punto di cuscinetti volventi e snodi sferici, guide di scorrimento, riduttori aperti, cremagliere e pignoni, tenute per alberi e catene in aree con temperature ambientali molto variabili (ad esempio in caso di utilizzo all'aperto). Il sistema di lubrificazione è a prova di polvere e protetto da getti d'acqua quando i singoli componenti sono correttamente assemblati (IP 65). perma NOVA con LC 65 cc è particolarmente adatto per la lubrificazione di motori elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiareazione elettrochimica mediante celle di generazione di gas con compensazione elettronica della temperatura
Codice doganale85371098
40,26 IVA esclusa
/ Unità
49,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione