O-R .NBR 70SH 464-81750 D.443,36X6,99 01.OR000.464000
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.OR000.464000
Rubix:999220805065502


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH 464-81750 D.443,36X6,99 01.OR000.464000
O-RING 464 (81750) D.Int: 443,36 mm D.Corda: 6,99 mm Mat: NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione