O-R NBR 90SH 471-82200 D.557,66X6,99 01.OR900.471000
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.OR900.471000
Rubix:999220805066130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 557,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R NBR 90SH 471-82200 D.557,66X6,99 01.OR900.471000
O-RING 471 (82200) D.Int: 557,66 mm D.Corda: 6,99 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 557,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione