O-RING 017 (2068) D.INT: 17,17 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: CERT.UL. 11A055KB
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:OR017UL
Rubix:999190900046870
Dettagli del prodotto : O-RING 017 (2068) D.INT: 17,17 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: CERT.UL. 11A055KB
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
