O-RING 129 (3156) D.INT: 39,34 MM D.CORDA: 2,62 MM FKM 75 SH ORV129
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORV129
Rubix:999201202000263

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING 129 (3156) D.INT: 39,34 MM D.CORDA: 2,62 MM FKM 75 SH ORV129
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione