O-RING 148 (3275) D.INT: 69,52 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO 11A235F6
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11A235F6
Rubix:999230126069286

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING 148 (3275) D.INT: 69,52 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO 11A235F6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione