Riferimenti
Dichtomatik:3953
Rubix:999250613003836
Produttore:O-RING 0006,40X01,90 NBR 70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 3953
Gli O-Ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Vengono prodotti per vulcanizzazione utilizzando strumenti di formatura per formare un anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nella sua sede. L'O-ring può essere compresso radialmente o assialmente nella sua sede di installazione. In condizioni operative, la pressione esercitata dal fluido rafforza la capacità di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico funziona come un fluido non comprimibile.
Applicazioni
Gli O-ring sono utilizzati principalmente per sigillare componenti di macchine e impianti fissi (applicazione statica) e fluidi in forma liquida e gassosa, ad esempio guarnizioni di flange e coperchi, connessioni di tubi filettati e la testa e il fondo dei cilindri idraulici. In determinate condizioni, gli O-ring possono essere utilizzati anche per movimenti alternativi, rotatori ed elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento di installazione è adeguatamente rifinito, la progettazione strutturale è corretta e si scelgono i materiali appropriati, è possibile sigillare pressioni fino a 1000 bar, con l'uso di anelli di rinforzo se necessario. Gli O-ring sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, tra cui l'idraulica, la pneumatica, il vuoto, le valvole e i raccordi, l'industria automobilistica e la costruzione di impianti e macchinari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione