O-RING D.INT: 188,00 MM D.CORDA: 4,00 MM MAT: NBR 70 SH ORM1884
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORM1884
Rubix:999190900046888

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 188 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 188,00 MM D.CORDA: 4,00 MM MAT: NBR 70 SH ORM1884
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 188 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione