67004359-O-RING OR 44,00 3,50 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)

O-ring NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67004359
Rubix:999210420064670
Produttore:67004359
67004359-O-RING OR 44,00 3,50 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44 mm
Diametro della sezione3,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67004359-O-RING OR 44,00 3,50 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)


Gli O-Ring sono anelli chiusi di sezione circolare. Vengono prodotti mediante vulcanizzazione da utensili di forma come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nella sua sede. L'O-ring può essere compresso radialmente o assialmente nella sua sede di installazione. In condizioni operative, la pressione esercitata dai mezzi rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico funziona come un fluido non comprimibile.
O 44,00 3,50 70 NBR NB7028

Applicazioni

Gli o-ring sono utilizzati prevalentemente per sigillare componenti di macchine e sistemi non in movimento (applicazione statica) e fluidi in forma liquida e gassosa, ad esempio le guarnizioni di flange e coperchi, le connessioni filettate dei tubi e la testa e il fondo del cilindro per i cilindri idraulici. In determinate condizioni è possibile utilizzare gli o-ring anche con movimenti alternati, rotanti ed elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento dell'installazione è rifinito correttamente, il progetto costruttivo è adeguato e i materiali scelti sono appropriati, è possibile sigillare pressioni fino a 1000 bar, con l'uso di anelli di riserva ove necessario. Gli O-ring sono utilizzati in molti settori, come l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni sottovuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica, l'impiantistica e l'ingegneria meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44 mm
Diametro della sezione3,5 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Codice doganale40169300
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione