Riferimenti
Valgan:OR 109 9,13X2,62 SILICONE
Rubix:160000000026422

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 109 9,13X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore