Riferimenti
Valgan:OR 2131 33,05X1,78 EPDM
Rubix:160000000069690

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2131 33,05X1,78 EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,31 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 7,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione