Riferimenti
Valgan:OR 2015 3,69X1,78 FP75
Rubix:160000000419499

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2015 3,68X1,78 FP75
OR 2015 3,69X1,78 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,17 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 8,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore