Riferimenti
Valgan:OR 3056 13,95X2,62 FP75
Rubix:160000000419556

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3056 13,94X2,62 FP75
OR 3056 13,95X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,17 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 7,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore