Riferimenti
Valgan:OR 3575 145,72X2,62 FP75
Rubix:160000000419611

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3575 145,72X2,62 FP75
OR 3575 145,72X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,94 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 19,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore