Riferimenti
Valgan:OR 81175 297,8X6,99 FP75
Rubix:160000000419853

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 297,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 81175 297,8X6,99 FP75
OR 81175 297,8X6,99 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 297,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,85 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 130,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore