49449734-O-RING OR 58,00 7,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49449734
Rubix:999210730028070
Produttore:49449734




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49449734-O-RING OR 58,00 7,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)
Gli O-Ring sono anelli di tenuta rotondi e senza fine di sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare componenti di macchine stazionarie - caso statico - contro fluidi e sostanze gassose. In determinate condizioni, possono essere utilizzati anche come componenti di tenuta dinamica per il movimento assiale, rotatorio e oscillante.
O-RING Diametro Corda:7.00 mm Diametro Interno mm:58.00 Materiale:FPM
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,19 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 13,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione