49449602-O-RING OR 36,00 1,50 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)
O-Ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49449602
Rubix:999210730028054
Produttore:OR 36,00 1,50 70 NBR NB7018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49449602-O-RING OR 36,00 1,50 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)
Gli o-ring sono sigilli circolari senza fine con una sezione trasversale circolare. Vengono principalmente utilizzati per sigillare parti di macchine fisse contro fluidi liquidi e gassosi. Gli O-ring sono un elemento di tenuta statico, ma in determinate condizioni possono anche essere utilizzati come elemento di tenuta dinamico con movimento assiale, rotante o oscillante.
OR 36,00 1,50 70 NBR NB7018
Applicazioni
O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione