Riferimenti
Gapi:OR90320
Rubix:999190900019287
Produttore:11A539K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6110 27,94X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:27.94 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,32 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 94,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione