Riferimenti
Gapi:OR90137
Rubix:999190900019129
Produttore:11A224K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3206 52,07X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:52.07 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,32 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 88,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore