Riferimenti
Gapi:OR90610
Rubix:999190900019046
Produttore:11A045K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,75 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 106 6,75X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:6.75 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,75 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,24 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 69,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione