Riferimenti
Gapi:OR644
Rubix:999190900018999
Produttore:11B49CK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B49CK6-O-RING OR 155.00X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:155.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,61 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 59,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione