Riferimenti
Gapi:OR317
Rubix:999190900016503
Produttore:11A536K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A536K6-O-RING OR 23.16X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:23.16 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore