Riferimenti
Gapi:OR243
Rubix:999190900016453
Produttore:11A424K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A424K6-O-RING OR 104.37X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:104.37 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore