11A570G6-O-RING OR 107.32X5.33 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:ORV347
Rubix:999190900013927
Produttore:11A570G6
11A570G6-O-RING OR 107.32X5.33 FPM75
Riepilogo info tecniche
Diametro interno107,32 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 11A570G6-O-RING OR 107.32X5.33 FPM75


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:107.32 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno107,32 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,48 IVA esclusa
/ Unità
6,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore