Riferimenti
Gapi:ORV323
Rubix:999190900013899
Produttore:11A542G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A542G6-O-RING OR 32.69X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:32.69 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,66 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 64,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione