Riferimenti
Gapi:ORV234
Rubix:999190900013834
Produttore:11A415G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A415G6-O-RING OR 75.79X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:75.80 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore