Riferimenti
Gapi:ORV806
Rubix:999190900013660
Produttore:11A051G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A051G6-O-RING OR 11.11X1.78 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:11.11 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore