Riferimenti
Gapi:ORM90153
Rubix:999190900020414
Produttore:11BD95K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM 15,00 X 3,00 NBR 90SH 11BD95K0-GUARNIZIONE
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:15.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,28 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 58,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione