Riferimenti
Gapi:ORM1254
Rubix:999190900018390
Produttore:11BU46K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU46K6-O-RING OR 125.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:125.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,49 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 104,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore