Riferimenti
Gapi:ORM223
Rubix:999190900017645
Produttore:11BE19K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BE19K6-O-RING OR 22.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:22.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore