Riferimenti
Gapi:ORM1236
Rubix:999190900017307
Produttore:11B64GK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B64GK6-O-RING OR 123.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:123.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,91 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 90,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore